NEW STRONG Side Clamp for Big Machine

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
Bolt DiameterM18
Height (mm)230
Included AccessoriesClamp bolt (CBA-18120) x 1
Length (mm)99
MaterialBody = Cast iron (FC300), Clamp bolt = Steel (S45C)
Width (mm)49

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan