Motoyuki Pipe Saw Blade

Sebelum PPN:
Rp5.099.900 - Rp6.699.900
Spesifikasi
Cutable MaterialMild steel, cast iron, stainless steel, non-ferrous metal, synthetic resin, etc.
Suitable Power ToolHitachi Saver Saw (CR17Y), Asada Pipe Saw (165S), Rex Hyper Saw (150 / XS150S), MCC Power Saw (PS-M165 / PS-200)
Thickness (mm)1.6
Thread per Inch8
Width (mm)25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Thin blade design, low resistance during cutting and excellent sharpness !!
Uses long-life, cobalt-containing high-speed bimetal "SKH56" equivalent !!
Bimetal is used to prevent breakage and wear resistance !!
Use
Ideal for dismantling and removal work.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan