Motoyuki Bulldog SLIM GRINDER option

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
AbrasiveCBN
Abrasive Grain Size(#)60
Outer Diameter (mm)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- A magic pad (sold separately) is required.
Feature
Grinding disc for Bulldog Slim Grinder BMC-SG-1A. Ideal for removing black scales from iron plates and steel frames.
Use
Black scale removal of iron plates and steel frames.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan