MMK Crowbar (Linggis)

Sebelum PPN:
Rp2.599.900 - Rp3.199.900
Spesifikasi
Lever Width (mm)45
MaterialPipe section = Iron (carbon steel), Both ends (forged) = Iron (carbon steel)
Tail Width (mm)50
Tip Size (mm)6
TypeTecobar Type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
For pulling nails and levering during construction work, and for emergency escapes during disasters such as earthquakes and fires.
Use
Lever work, aligning holes in steel frames, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait