MK Iron Hinge

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
Allowable Load (kg)(2 pieces hanging) 25, (3 pieces hanging) 30
Dimension A (mm)76
Dimension B (mm)75
Dimension C (mm)3.3
Dimension H (mm)7.3
Dimension T (mm)14
Dimensions (mm)76
Finish MaterialSteel plate / Dough Migaki
Length (mm)76
Wall Thickness (mm)3.3
Width (mm)75

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan