MIZUSHIMA Rain Catch

Sebelum PPN:
Rp2.699.900
Spesifikasi
Color(pile) Gray, (packing) Black
Dimensions (mm)600x900
Material(Pile) 50% polyester
Thickness (mm)About 2.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
A pile water absorption mat made of recycled material that uses 15 500 ml bottles of recycled PET per square meter.
Lead marks for Braille guidance display and JIS lead marks can be attached. (Separately)
Use
Indoor entrances, passages, etc. of buildings, hotels, stores, schools, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan