MITSUGIRON Battery Powered Animal Guard

Sebelum PPN:
Rp509.900
Spesifikasi
Height (mm)307
Length (mm)75
MaterialLED cover = PC, holder = PP, hook parts = PP, screws = steel (UNIQLO)
Width (mm)122

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
The red and blue LEDs flash alternately.
It flashes automatically at night and turns off automatically during the day.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan