Minimo Tool for Anglon (Amplas Bulat)

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Hole Diameter (mm)11
Maximum Operating Speed (rpm)10000
Outer Diameter (mm)40
Suitable MaterialCeramics, glass, tool steel, alloy steel, resin, rubber, cemented carbide, cermet, general steel, stainless steel, aluminum, Copper

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan