Minimo Stone Stick (Batu Asah)

Sebelum PPN:
Rp9.099.900
Spesifikasi
Abrasive GrainAlumina Sintered Body
Abrasive Grit SizeFine
Overall Length (mm)100
Suitable MaterialTool steel/alloy steel, general steel/stainless steel
Thickness (mm)10
Width (mm)25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan