Minimo Sintered Diamond Point (Mata Bor Tuner Diamond)

Sebelum PPN:
Rp4.199.900
Spesifikasi
Abrasive Grain Size180
Blade Diameter (mm)6
Blade Length (mm)17
MaterialDiamond
Outer Diameter (mm)6
Overall Length (mm)67
Shank Diameter (mm)3
Suitable MaterialCeramics/glass, tool steel/alloy steel, cemented carbide/cermet

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan