Minimo Micro Grinder Premo

Sebelum PPN:
Rp14.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-8861-79
Outer Diameter (mm)27
Overall Length (mm)151
Rotation Speed (rpm)35000
Rotation Speed No Load (rpm)2000 to 35000
Set ContentHandpiece (RPM-V35R) ; Controller (RPM-V35C) ; AC adapter (RPM-V35AD6) ; Replacement carbon brush (KE-610)
Shank Diameter (mm)3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Use
For processing molds and precision parts.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait