Minimo Micro Grinder Hand Piece Premo (Gerinda Mini)

Sebelum PPN:
Rp7.599.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-8664-07
Outer Diameter (mm)27
Overall Length (mm)151
Rotation Speed (rpm)2000 to 35000
Shank Diameter (mm)3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Lightweight and slim design makes it easy to hold and is ideal for precision work.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan