Minimo Diamond Lapping Wire Brush (Sikat Kawat Intan)

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Brush Length (mm)55
Outer Diameter (mm)5
Overall Length (mm)125
Shank Diameter (mm)6
Suitable MaterialCeramics/glass, tool steel/alloy steel, cemented carbide/cermet, general steel/stainless steel, aluminum/Copper

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan