Minimo Diamond Fiber Stone Tip (Batu Asah)

Sebelum PPN:
Rp2.799.900
Spesifikasi
Abrasive Grain Size400
Blade Diameter (mm)3
Overall Length (mm)50
Suitable MaterialTool steel/alloy steel, general steel/stainless steel, aluminum/Copper

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait