mine Pivot Air Sander

Sebelum PPN:
Rp30.999.900
Spesifikasi
Belt Dimensions (mm)50x490, 50x490
Belt Speed (m/minute)1000
Exhaust DirectionFront and back
Overall Length (mm)410
Paper Size (mm)50x490
Power Consumption (W)210
Set ContentBlack skin removing G belt, Suipron belt, Polishing belt Z60, Hexagon wrench, spanner
Suitable Air Pressure (MPa)0.6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
The black leather of 100H steel can be peeled off by changing the angle and front / rear position of the belt feed section.
Use
Peel off the black skin of iron plate and H steel.
Heavy grinding of difficult-to-cut materials and metals in general.
Hairline work / finish polishing.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan