MAXPUL Rotation Type Stainless Steel Winch

Sebelum PPN:
Rp52.999.900
Spesifikasi
Deceleration Ratio1 / 12.60
Handle Length (mm)300 (Effective maximum value)
Maximum Punching Capacity (t)1
ShapeRotary
Wire Rope Amount (mmxm)8x40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
The surface of the stainless steel body is electropolished, and it is a basic type that makes the best use of the beauty of stainless steel.
Use
For ships, food factories, clean rooms, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan