martor Secumax Cardycut (Pisau Safety)

Sebelum PPN:
Rp2.299.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-8321-23
Blade MaterialStainless steel (titanium coating)
Blade Thickness (mm)0.3
ColorBlue
Length (mm)71.3
Main Unit MaterialPlastic
Overall Length (mm)71.3
Width (mm)2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Use
For cutting protective films, stretch films, shrink films, paper, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan