Makita Circular Saw

Sebelum PPN:
Rp9.999.900
Spesifikasi
ApplicationDust collector can be connected, with light
Cable Length (m)5
Carbon Brush Nominal Number322
ColorBlue
Current (A)12
Included AccessoriesLaser double slit tip saw 52T (A-5227), box wrench 10 (782223-9), parallel ruler
Inner Diameter of Saw Blade (mm)20
Maximum Cutting Depth (mm)37 (at 45°)
Maximum Cutting Depth at 90° (mm)57
Outer Diameter of Saw Blade (mm)147
Overall Length (mm)269
Power Consumption (W)1140
Power Input (V)Single phase 100
Rotation Speed (rpm)5500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan