MagX Schedule Board

Sebelum PPN:
Rp2.399.900
Spesifikasi
Adsorption Power (N/cm²)25
Attracting Force (N)2.45
Body MaterialPVC, PP, magnetic sheet
Length (mm)570
Plate Surface ColorWhite
Surface Magnetic Flux Density (T)0.027
Thickness (mm)0.6
Width (mm)870

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
The back is magnetic so it can be attached firmly to steel surfaces.
Use
For managing schedules.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan