MAEZAWA KYUSO INDUSTRIES QSJC Fittings Elbow with Upper and Horizontal Seat

Sebelum PPN:
Rp539.900
Spesifikasi
MaterialBronze, resin
Maximum Operating Pressure (MPa)0.65 (at 95°C) 1.5 (at 0°C)
Operating Temperature Range (°C)0 to 95 (less than 70 for circulation piping)
Tube TypeCross-linked polyethylene pipes for water supply (JIS K 6787 PN15 XM type), cross-linked polyethylene pipes (JIS K 6769 PN15 XM type), polybutene pipes (JIS K 6778 J type).

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
This is a one-touch fitting that can be used with cross-linked polyethylene pipes and polybutylene pipes; simply insert the pipe.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan