Draeger X-pect 8515

Sebelum PPN:
Rp3.299.900
Spesifikasi
Band ColorBlue
Finish processingAnti-scratch, anti-fog
Frame ColorBlue
Height (mm)87
Lens ColorClear
Lens Thickness (mm)2.2
MaterialLens = acetate lens, Frame = polyvinyl chloride (PVC)
UV ProtectionYes
Width (mm)171.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan