EXEN Water Resist Frequency Inverter

Sebelum PPN:
Rp54.999.900 - Rp93.999.900
Spesifikasi
IP GradeIP55 compliant \"jet-proof type\"
Input Frequency (Hz)50/60
Outer Dimensions LxWxH (mm)366x251x252
Output Frequency (Hz)240
Overall Length (mm)366
Voltage (V)Output = 48/Input = 100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Use
Power supply for high frequency vibrator

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan