ANEX Watch Band Replacement Tool

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
Blade MaterialChrome, molybdenum, vanadium steel
Grip MaterialBrass
Handle Diameter (mm)5
Overall Length (mm)80
Shaft Length (mm)9 (Y type) 11 (Pin type)
Shank Diameter (mm)2 (Y type) tip 0.5 (pin type)
Tip ShapePin removal / spring bar removal
Tip Width (mm)0.8
TypePrecision screwdriver

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Convenient double-headed type of Y type and pin type. Durability is improved by using special alloy steel.
Use
Ideal for removing the spring bar when replacing the watch band.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait