KTC vernier calipers

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Instrumental Error (mm)±0.05
Measuring Range (mm)0 to 150
Minimum Reading (mm)0.05
Overall Length (mm)230

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Uses easy-to-read long Bagna. It has a stepped scale to prevent dust from entering the drive unit.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan