KANTOOL Value Auto

Sebelum PPN:
Rp29.999.900
Spesifikasi
Height (mm)500
Length (mm)400
Operation Range (m)10
Pipe Diameter (mm)38 to 65
Power Cable (m)1.9
Power Consumption (W)900
Power Input (V)AC100
Rotation Speed (rpm)550
Width (mm)240
Wire Diameter x Length (mmxm)8x10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
With AC power specifications, you can place it on the floor and work by attaching a removable pedestal.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan