CONVEX Total Band Fluorine Resin Cv -200Et 100 Blue Blue

Sebelum PPN:
Rp2.699.900
Spesifikasi
Clamping Force (kg)Recommended = 7-9
ColorBlue
Length (mm)200
MaterialFluorine resin (ETFE)
Maximum Binding Diameter (mm)45
Minimum binding diameter (mm)5
Tensile Strength (N)176
Thickness (mm)1.5
Tightening power (N)(Recommended) 68-88
Width (mm)4.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- The loop tensile strength standard value is the manufacturer's standard value in accordance with MIL-S-23190E and is not a guaranteed value.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan