DAISHIN Pruning Shears Ratchet Scissors Light-weight (Gunting Ranting / Dahan)

Sebelum PPN:
Rp289.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)48
Cutting Capacity (mm)18
Intended UseFor pruning
MaterialBlade = Carbon tool steel, Handle = Nylon + glass fiber/TPR resin
Overall Length (mm)175

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan