FDK Super LED Lantern

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Body MaterialABS resin
Brightness (Lm)190
ColorOlive
Height (mm)275
Length (mm)139
Light source colorWhite LED
Maximum Lighting Time45
Outer Diameter (mm)139
Overall Length (mm)275
Power Input4 x D-size batteries
Protection ClassIPX4
Width (mm)139

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
An authentic and sturdy LED lantern.
It has a drip-proof structure that can be used even in the rain.
Drip-proof type: IPX4

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan