HiKOKI Pump Submersible (Pompa Celup)

Sebelum PPN:
Rp4.999.900
Spesifikasi
Applicable FluidRainwater, spring water, domestic wastewater
Current (A)3.4
Dimensions (width x height) (mm)142x204
Discharge Diameter (mm)15, 25
Discharge Rate (L/minute)15
Lifting Height (m)9
Output (kW)0.15
Power Cable (m)3
Remaining Water Level (mm)20
TypeNon-automatic driving type
Voltage (V)Single phase 100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It's light and compact. Comes with a 15mm/25mm discharge flange.
Use
General household watering, supply and drainage.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan