DAIKA Stretch Film Daikalap-HLS500 (Plastik Wrap)

Sebelum PPN:
Rp469.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-1126-73
ColorTransparent
Core Tube Inner Dia. (inch)3
Length (m)400
MaterialPolyethylene
Tensile Breaking Strength (daN)540
Thickness (mm)12
Width (mm)500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Contains 10% or more of plant-derived ingredients.
Co2 10.7% reduction per bottle Supports Ministry of the Environment COOL CHOICE campaign Biomark number acquisition Clear

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan