Hasegawa Stepping wheel with handle (Tangga Pijakan Lipat)

Sebelum PPN:
Rp3.699.900
Spesifikasi
MaterialAluminium Alloy
Maximum Working Load (kg)100
Maximum Working Mass (kg)100
Number of Tier3
Outer Dimensions (mm)Frontage x Depth x Height = 430 x 580 x 1030
Top Plate Height (m)0.58
Top plate dimensions (mm)310x190
Width of Step (mm)75
Working Platform Height (m)(Maximum) 0.58

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Universal design step stool with handle.
Use
For putting in and taking out luggage at home.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan