KURITA Stainless Adapter For Grease Nipple

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
Main Unit MaterialSUS303
Overall Length (mm)20
Screw Length (mm)(Male) / 5, (Female) 11
Suitable fluidAir/Grease
Width Across Flat (mm)12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait