DAIJI INDUSTRY (Meltec) Stack Helper

Sebelum PPN:
Rp589.900
Spesifikasi
Included AccessoriesString (2m)
Length (m)23 (dB)
Length (mm)162
MaterialPolypropylene (PP)
Thickness (mm)23 (dB)
Width (mm)446

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Simply place it in front of your tires for emergency escape from snowy roads or sandy beaches.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan