KDS Cutter Blades Sharp Edge (Isi Cutter)

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-3669-25
Blade Length (mm)100
Blade MaterialSteel
Blade Thickness (mm)0.5
ColorBlack
Overall Length (mm)130

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
A sharp black blade with outstanding sharpness.
The case can be used as a blade folding tool after use.
Use
Ideal for thick materials such as plywood, gypsum board, corrugated cardboard, carpets, and flooring

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan