IPS SOFT TOUCH Neo waterpump

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
MaterialHigh carbon steel
Maximum Jaw Opening (mm)38
Overall Length (mm)175
Width (mm)38

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan