HAZET slide hammer

Sebelum PPN:
Rp2.299.900
Spesifikasi
Connector ThreadM10
MaterialChromium Vanadium Steel
Overall Length (mm)226

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
A slide hammer that can be used for internal extractors with M10 mm connection.
When using 1788N-15 to 35, 1788T-16 stud bolt adapter is required.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait