FLON CHEMICAL Shrink Tubing

Sebelum PPN:
Rp619.900
Spesifikasi
Inner Diameter After Shrinkage (mm)2.7
Inner Diameter Before Shrinkage (mm)3.8
MaterialFluororesin (FEP)
Overall Length (m)1
Shrinkage Factor25 to 30%
Shrinking Temperature (°C)150
Wall Thickness After Shrinkage (mm)0.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
It is transparent and has versatile chemical properties. Hot air gun can be heat-shrinked at 150°C.
Use
For rolls and pipe round bars of metal, glass, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan