Lintec Commerce Shatterproof Tape

Sebelum PPN:
Rp149.900 - Rp219.900
Spesifikasi
ColorTransparent
Length (m)10
MaterialSurface = Polyester, Adhesive = Acrylic, Protective Film = Polyester
Thickness (mm)0.05
Width (m)0.05

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Use
For earthquake and typhoon measures.
To prevent glass from shattering.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan