3M Self-Fusing Silicone Rubber Tape (Lakban Karet Silikon)

Sebelum PPN:
Rp659.900
Spesifikasi
ColorBlack
Continuous Use Temperature (°C)90
Dielectric Strength (kV/mm)31
Length (m)9
Resistance (Ω/m)Insulation/volume = 1x1013 or more
Stretch7
Tensile Strength (N/10mm)13
Thickness (mm)0.76
Width (mm)19

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Use
For electric insulation treatment of electric wire/power cable ends and protective treatment of connection parts. For insulating and repairing machine wiring. For high pressure and special high pressure applications.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan