3M ScotchElectrical Tape (Lakban Kabel / Isolasi Listrik)

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
AdhesiveRubber Type
Adhesive Force (N/mm)3.0 (Peeling in 180° direction) /10
Adhesive Strength (N/10mm)3.0 (180° peeling)
Base MaterialPVC
Dielectric Strength1X1012(Ω) or more
Main applicationFor electrical insulation
Operating Temperature Range (°C)-10 to 100
Tape Length (m)5.08
Tape Thickness (mm)0.18
Tape Width (mm)12.7
Tensile Strength (N/10mm)26
Where to UseOutdoor indoor

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Passed US UL standard. High quality tape used by professionals. It fits well on curved surfaces and uneven surfaces.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan