3M Scotch-BriteTS Metacon

Sebelum PPN:
Rp1.399.900 - Rp2.299.900
Spesifikasi
Abrasive MaterialCeramic Abrasive, Aluminium Oxide
Maximum Operating Speed (rpm)12000
Maximum Peripheral Speed (m/s)63
Outer Diameter (mm)100
Thickness (mm)4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan