3M Cutter Blades Scotch Titan-coated (Isi Cutter)

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)83
Blade MaterialCarbon tool steel + high hardness titanium coating
Blade Thickness (mm)0.45
Blade Width (mm)12.2
ColorGold
Overall Length (mm)83
Suitable ModelTI-CHM

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
The high-hardness titanium alloy (TiN) coating with about 4 times the hardness of the alloy tool steel blade maintains sharpness twice as long as before.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait