AsahiKASEI Saran Wrapping Film (Plastik Pembungkus Makanan)

Sebelum PPN:
Rp119.900 - Rp279.900
Spesifikasi
Allowable Low Temperature (°C)-60
Blade MaterialTinplate
Film MaterialPolyvinylidene chloride
Heat Resistance Temperature (°C)140
Length (m)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan