KANATSU Resin Platform Truck

Sebelum PPN:
Rp7.799.900 - Rp8.099.900
Spesifikasi
Cargo MaterialResin
Caster Diameter (mm)130
ColorBlue
Handle Height (mm)890
Handle MaterialSteel
MaterialResin
Noise countermeasuresYes
TypeHandle fixed type
Wheel MaterialSuper rubber
Wheel/Hardware MaterialNylon

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Lightweight

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan