KTC Trim Remover Spoon Type (Alat Pelepas Klip Panel)

Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
Namespoon type spatula
Overall Length (mm)200
Thickness (mm)6
Width (mm)(Large) 25, (Small) 20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan