KTC Clip Remover Tool Flat Type (Alat Pelepas Klip Panel)

Sebelum PPN:
Rp199.900
Spesifikasi
Nameflat type remover
Overall Length (mm)200
Width (mm)30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan