BBK Rechargeable Vaccum Pump (Pompa Vakum)

Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
Capacity (L)50
Evacuation Speed (L/minute)50 (at 50/60Hz)
Height (mm)192
Length (mm)90
MaterialIron
Set ContentPump oil
Ultimate Pressure (Pa)3
Vacuum Reach (micron)22.5
Width (mm)185

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Rechargeable, high-vacuum 2-stage specification.
Equipped with a lightweight and high-power brushless DC motor.
A special battery is required separately.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait