FELCO Pruning Shears FELCO5 (Gunting Ranting / Dahan)

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)80
Cutting Capacity (mm)25
MaterialBlade = High carbon forged steel, Grip = Hardened steel
Overall Length (mm)225

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan