FELCO Pruning Shears FELCO14 (Gunting Ranting / Dahan)

Sebelum PPN:
Rp2.299.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)65
Cutting Capacity (mm)18
Finish MaterialBlade = High carbon forged steel, Grip = Forged aluminum
Intended UsePruning work
Overall Length (mm)180

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan