HOUNEN Pruning Shears (Gunting Ranting / Dahan)

Sebelum PPN:
Rp929.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)75
Cutting Capacity (mm)9
MaterialBlade / grip = High carbon cutlery steel
Overall Length (mm)195

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Use
For planting.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan